エアーインパクトレンチ :「エアーインパクトレンチ」の検索結果
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
60(5)
250(6)
450(8)
480(9)
650(10)
850(7)
1200
1370(12)
1491(6)
1800(5)
最大トルク(N・m)をもっと見る
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。
保証期間2年
関連資料(2.92MB)
強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に
最大トルク(N・m)1200
差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)25
全長(mm)220
全高(mm)200
質量(kg)3.5
空気消費量(m3/min)1.36
騒音レベル(dB(A))92
振動(a)S2.11.2
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番360-9952
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)
全長(mm)220
質量(kg)3.5
差込角(mm)25.4角
最大トルク(N・m)1200
騒音値(dB)92A
空気消費量(m3/min)1.363
エアーインレット0.375
能力ボルト径(mm)25
振動11.2
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
用途ボルト・ナットの脱着作業
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番857-7729
全長(mm)366
質量(kg)3.9
タイプツインハンマー
空気消費量(m3/min)1.36
アンビル(mm)長さ:148
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc/3/8
排気方向後方
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。