絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 480(2)
  • 500(2)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1100(3)
  • 1400(2)
  • 1500(6)
  • 1700(4)
  • 1800(1)
  • 1900(1)
  • 2000(3)
  • 2100(1)
  • 2200(1)
  • 2300(3)
  • 9500(2)
  • 10000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
エアースクリュードライバー モノタロウエアースクリュードライバーモノタロウ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)190質量(kg)0.77ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8取扱説明書(3.3MB)

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー