エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
スクリュードライバーAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トルク(N・m)54本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~