エアードライバー :「差し込み」の検索結果

エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8 最大締付トルク(N・m)9.8 トラスコ品番371-4021 全長(mm)292 質量(kg)1.31 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35 ホース取付口Rc1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 能力ねじ径(Φmm)4.5~6 排気方向前方・後方
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビット止ボール式取付 付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-4048 形状コーナー90° 全長(mm)248 能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4553 形状ストレート 全長(mm)190 能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4570 形状ストレート 全長(mm)225 能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4102 形状ストレート 全長(mm)260 能力2.5~3.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4099 形状ストレート 全長(mm)215 能力3.0~4.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5029 形状ストレート 全長(mm)260 能力4.0~5.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4072 形状ストレート 全長(mm)215 能力2.0~2.5(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります