「最大トルク(N・m)」から絞り込む
ボード用高圧エアスクリュードライバマキタ3日以内出荷
木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700仕様無段変速、正逆転両用付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース質量(kg)1.2締付け能力(mm)ドライウォール:4使用ホース内径(Φmm)5.0以上エアプラグ高圧用型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
C面チップSI税込¥18,678¥16,980
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980