エアードライバー :「作業用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
5(1)
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)190 質量(kg)0.77 ねじ締め能力(mm)Φ2~6 空気消費量(L/min)32.6 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)8 取扱説明書(3.3MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅50×全長229 質量(kg)1.01 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])1900 最大トルク(N・m)5 ねじ締め能力(mm)5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります