エアードライバー :「PB」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])12000
全長(mm)190
質量(kg)0.77
ねじ締め能力(mm)Φ2~6
空気消費量(L/min)32.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)8
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅50×全長229
質量(kg)1.01
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)5
ねじ締め能力(mm)5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。