絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
1.2(2)
1.7(2)
1.9(3)
2.4(2)
2.5(2)
2.6(2)
4(3)
5(2)
5.5(2)
10.5(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32 ベッセルGT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32ベッセル
939税込1,033
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7024全長(mm)25質量(g)5.4本体寸法(mm)25×20×12部品番号32
GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31 ベッセルGT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31ベッセル
74税込81
1個
翌々日出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7023全長(mm)9質量(g)2.2本体寸法(mm)9×9×7部品番号31
GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29 ベッセルGT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29ベッセル
49税込54
1個
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
GT-PLR用左右切替バルブ 部品番号:27 ベッセルGT-PLR用左右切替バルブ 部品番号:27ベッセル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7043全長(mm)39質量(g)15.1本体寸法(mm)39×13×13部品番号27
GT-PLR用スロットル 部品番号:25 ベッセルGT-PLR用スロットル 部品番号:25ベッセル
99税込109
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
GT-PLR用Oリング P11 部品番号:24 ベッセルGT-PLR用Oリング P11 部品番号:24ベッセル
99税込109
1個
3日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7050全長(mm)15サイズP11質量(g)0.1本体寸法(mm)15×15×2部品番号24
GT-PLR用フレーム 部品番号:23 ベッセルGT-PLR用フレーム 部品番号:23ベッセル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22 ベッセルGT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22ベッセル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21 ベッセルGT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21ベッセル
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19 ベッセルGT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19ベッセル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。
用途GT-PLR用。付属品ノックピン付トラスコ品番227-7056全長(mm)47質量(g)51.6本体寸法(mm)47×32×32部品番号19
GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18 ベッセルGT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18ベッセル
39税込43
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。仕様必要個数:2個/台トラスコ品番227-7032全長(mm)15サイズSP2×14質量(g)0.1本体寸法(mm)15×2×2部品番号18
GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17 ベッセルGT-PLR用ローター羽根 部品番号:17ベッセル
139税込153
1個
8日以内出荷
用途GT-PLR用。仕様必要個数:6個/台トラスコ品番227-7004全長(mm)30質量(g)0.4本体寸法(mm)30×7×2部品番号17
GT-PLR用ローター 部品番号:16 ベッセルGT-PLR用ローター 部品番号:16ベッセル
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15 ベッセルGT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15ベッセル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
GT-PLR用セットナット 部品番号:13 ベッセルGT-PLR用セットナット 部品番号:13ベッセル
749税込824
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
GT-PLR用ドライバー 部品番号:11 ベッセルGT-PLR用ドライバー 部品番号:11ベッセル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7047全長(mm)21質量(g)10本体寸法(mm)21×21×9部品番号11
GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセルGT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10ベッセル
239税込263
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
GT-PLR用ハンマー 部品番号:9 ベッセルGT-PLR用ハンマー 部品番号:9ベッセル
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7038全長(mm)17質量(g)13.2本体寸法(mm)17×16×12部品番号9
GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセルGT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8ベッセル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
GT-PLR用アンビル 部品番号:7 ベッセルGT-PLR用アンビル 部品番号:7ベッセル
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7025全長(mm)54質量(g)30本体寸法(mm)54×15×11部品番号7
GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセルGT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4ベッセル
799税込879
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3 ベッセルGT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3ベッセル
339税込373
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2 ベッセルGT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2ベッセル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1 ベッセルGT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1ベッセル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
インパクトスクリュドライバ 瓜生製作インパクトスクリュドライバ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400空気消費量(m3/min)0.2ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)瓜生製作
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ドライバ ヨコタ工業ドライバヨコタ工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
クラッチドライバ ヨコタ工業クラッチドライバヨコタ工業
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
クッションクラッチスクリュドライバ 瓜生製作クッションクラッチスクリュドライバ瓜生製作
55,980税込61,578
1個
当日出荷
トラスコ品番807-1068
ボード用高圧エアスクリュードライバ マキタボード用高圧エアスクリュードライバマキタ
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700仕様無段変速、正逆転両用付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース質量(kg)1.2締付け能力(mm)ドライウォール:4使用ホース内径(Φmm)5.0以上エアプラグ高圧用型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
エアドライバー(衝撃式 トルクコントロールタイプ) ベッセルエアドライバー(衝撃式 トルクコントロールタイプ)ベッセル
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8最大締付トルク(N・m)9.8トラスコ品番371-4021全長(mm)292質量(kg)1.31使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4適合ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ径(Φmm)4.5~6排気方向前方・後方
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930無負荷回転数(min-1[r.p.m])700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5029形状ストレート全長(mm)260能力4.0~5.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4102形状ストレート全長(mm)260能力2.5~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4072形状ストレート全長(mm)215能力2.0~2.5(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
37,980税込41,778
1個
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000全長(mm)(ビットなし)約196質量(kg)(ビットなし)約0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)5Hex軸心より側面まで(mm)約17ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー