絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から13日以内出荷設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール エアードライバー
ベッセル¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40
ベッセル¥44税込¥481個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7036全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×3×3部品番号40
GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32
ベッセル¥939税込¥1,0331個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7024全長(mm)25質量(g)5.4本体寸法(mm)25×20×12部品番号32
減速式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225質量(g)880能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
減速式エアードライバー
ベッセル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
エアレックス スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。付属品ビット2本(プラス・マイナス)仕様【チャック方式】ビットスリーブ型全長(mm)187質量(g)900タイプストレートタイプ・小ネジ向け無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35(六角軸)ホース取付口Rc1/4排気方向後方![エアースクリュードライバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104765-250528-02.jpg)
エアースクリュードライバー
REX(レックス)[自動車用品]¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷全長(mm)181質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
GT-PLR用ハンガー 部品番号:48
ベッセル¥74税込¥811個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45
ベッセル¥44税込¥481個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
GT-PLR用レバー 部品番号:44
ベッセル¥369税込¥4061個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43
ベッセル¥69税込¥761個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43
GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39
ベッセル¥34税込¥371個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38
ベッセル¥649税込¥7141個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7013全長(mm)19質量(g)4.1本体寸法(mm)19×19×6部品番号38
GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36
ベッセル¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7007全長(mm)25質量(g)6本体寸法(mm)25×8×8部品番号36
GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35
ベッセル¥34税込¥371個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33
ベッセル¥34税込¥371個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29
ベッセル¥49税込¥541個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
GT-PLR用スロットル 部品番号:25
ベッセル¥99税込¥1091個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
GT-PLR用フレーム 部品番号:23
ベッセル¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22
ベッセル¥999税込¥1,0991個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21
ベッセル¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
GT-PLR用ローター 部品番号:16
ベッセル¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
GT-PLR用セットナット 部品番号:13
ベッセル¥749税込¥8241個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10
ベッセル¥239税込¥2631個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8
ベッセル¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4
ベッセル¥799税込¥8791個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3
ベッセル¥339税込¥3731個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2
ベッセル¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1
ベッセル¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満













![エアースクリュードライバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104765-250528-02.jpg)