エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
「チャック能力(mm)」から絞り込む
小型ドリル瓜生製作当日出荷から6日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4呼び寸法軸:3/8-24UNF推奨ホース径(mm)9.5チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21
エアプロダクション インラインドリルインガソール・ランド当日出荷
航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
使用者の疲労を軽減します。
メンテナンスが簡単です。
用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
SI エアードリルSHINANO(信濃機販)当日出荷から翌々日出荷
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980