エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
「チャック能力(mm)」から絞り込む
エアドリル日東工器(1件のレビュー)当日出荷
電気ドリルに比べ小型軽量。
サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。
切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個タイプ正逆OK使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
エアードリルSK11当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。仕様チャックハンドル付き付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
10mm エアドリル(リバース式)U-TOOLS (埼玉精機)5日以内出荷
正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
ドリルKTC当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000チャック能力(mm)10仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
小型ドリル瓜生製作当日出荷から5日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
エアドリル東空販売翌々日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質鉄全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
NPK ドリル 10mm 10212日本ニューマチック工業翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4035セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)156穴あけ能力(mm)10ドリル能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー8日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
リバースドリル 2100Rコンパクトツール翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])2000質量(kg)1.13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~