絞り込み
保証期間
  • 1年間(2)
  • 2年間(10)
  • 6か月(1)
ブランド
  • モノタロウ(102)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,441)
  • 日本ニューマチック工業(360)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(330)
  • ベッセル(325)
  • NSK(ナカニシ)(218)
  • エスコ(216)
  • 東空販売(175)
  • 空研(168)
  • 不二空機(153)
  • コンパクトツール(150)
  • BAHCO(バーコ)(134)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(111)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(97)
  • エス・ピー・エアー(95)
  • JTC(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(295)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(26)
サービス分類
  • 修理(2,630)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウステッカー剥がし トレーサーモノタロウ(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000販売区分業務用
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
消しール 六角軸6.35 SK11消しール 六角軸6.35SK11(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式モノタロウ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
サンドブラスターガン モノタロウサンドブラスターガンモノタロウ(58件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし粒度46~100寸法(mm)290×255×90質量(g)600使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量タイプモノタロウ(192件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
ジェットタガネ用ニードル 日東工器ジェットタガネ用ニードル日東工器(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
トレーサー MKCトレーサーMKC(44件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。軸穴径(mm)6外径(Φmm)70
ニードル 汎用 モノタロウニードル 汎用モノタロウ(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100本)
当日出荷
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
ステッカー剥がし トレーサー ギア型 モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500販売区分業務用
エアーラチェットミニ モノタロウエアーラチェットミニモノタロウ(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式モノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
エアーリベッター モノタロウエアーリベッターモノタロウ(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
ニードルスケーラー エアー式 モノタロウニードルスケーラー エアー式モノタロウ(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに無負荷打撃数(min-1)4500付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
チゼルスプリング 日東工器チゼルスプリング日東工器(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合A-302用トラスコ品番276-1254質量(g)55
エアーハンマーキット SK11エアーハンマーキットSK11(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
マイクロエアーグラインダー TRUSCOマイクロエアーグラインダーTRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアードリル モノタロウエアードリルモノタロウ(18件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウアングルポリッシャー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
ピンネイル マキタピンネイルマキタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(3000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エアーグラインダー 重研削用 モノタロウエアーグラインダー 重研削用モノタロウ(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108空気接続口PT1/4全長(mm)173質量(kg)0.62使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
カーボンブラシ TONE(トネ/旧:前田金属工業)カーボンブラシTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウエアーベルトサンダー 20×520用モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)エアーグラインダーAIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)230質量(kg)0.34本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
エアーオービタルサンダー モノタロウエアーオービタルサンダーモノタロウ(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様マジックパッド非吸塵式付属品エアーカプラー20PM質量(kg)0.85使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ部品 エアーオービタルサンダー用モノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体M12 モノタロウ エアオービタルサンダーパッド寸法(mm)73×98販売区分業務用
ニードルスケーラー SK11ニードルスケーラーSK11(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
FCH-20型用タガネ 不二空機FCH-20型用タガネ不二空機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刃先形状平型
エアーチッパー モノタロウエアーチッパーモノタロウ(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4販売区分業務用
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
M1216用のパッドです
用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
FCH-20用 ホルダースプリング 不二空機FCH-20用 ホルダースプリング不二空機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用モノタロウ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
ハンマー用スプリングリテイナ SK11ハンマー用スプリングリテイナSK11(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
仕上釘 マキタ仕上釘マキタ
1,098税込1,208
1箱(3000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エアハンマーPRO SK11エアハンマーPROSK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])3200仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用モノタロウ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190本体質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
コイルスプリング AIRREX(アネスト岩田)コイルスプリングAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
598税込658
1セット(2個組)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
ベルトン部品 日東工器ベルトン部品日東工器(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合B20N/EBS20部品番号20581
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

工具特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具