エアードリル :「エアーチャック」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャック能力(mm)」から絞り込む
13(1)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
用途穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 チャック能力(mm)13 仕様サイドハンドル標準装備 トラスコ品番471-5411 全長(mm)211 質量(kg)1.53 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.1 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります