エアードリル :「tp-80」の検索結果
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付
付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32
全長(mm)172
質量(g)1520
取付方式先端工具:ビットスリーブ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)0.6
タッピング能力5~6mm
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)ボルト:8~10
能力(mm) 木ねじ4.5~6.2
取付サイズ先端工具:H8
始動方法レバー式
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4654-37
排気方向後方排気
能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。