絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(4)
  • 不二空機(18)
  • 日本ニューマチック工業(11)
  • 瓜生製作(8)
  • ベッセル(7)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • JTC(6)
  • エスコ(5)
  • 東空販売(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SUNTECH(3)
  • SI(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • コンパクトツール(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 空研(2)
  • KTC(1)
チャック能力(mm)
  • 10(6)
  • 13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220(1)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2200(1)
  • 2500(3)
  • 3000(1)
  • 3800(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
10(6)
13(2)
ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアーストレートエアードリル10mmエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800チャック能力(mm)10トラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
サイレンサー付エアードリル エス・ピー・エアーサイレンサー付エアードリルエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。チャック能力(mm)10穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方全長(mm)175質量(kg)0.96トラスコ品番249-0480タイプ正回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62
エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)エス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5関連資料(0.8MB)
低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー低床リバーシブルアングルドリル 10mmエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアドリル エス・ピー・エアーエアドリルエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220チャック能力(mm)13トラスコ品番390-0916全長(mm)222質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400チャック能力(mm)13仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアードリル13mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアーエアードリル13mm(正逆回転機構付)エス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアーエアードリル10mm(正逆回転機構付)エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
エアードリル10mm エス・ピー・エアーエアードリル10mmエス・ピー・エアー
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。 作業を妨げないハンドル排気です。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500トラスコ品番469-0672全長(mm)152質量(kg)0.7穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4
マルチミニドリル 10mm エス・ピー・エアーマルチミニドリル 10mmエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
スポットはがしにも使える!
用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。最大回転数(min-1[r.p.m])3000仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル