絞り込み
チャック能力(mm)
- 10(1)
- 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 400(1)
- 1700(1)
- 2500(1)
- 3000(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- 不二空機(17)
- 日本ニューマチック工業(9)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- ベッセル(6)
- ヨコタ工業(6)
- JTC(6)
- 東空販売(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- TRUSCO(3)
- SI(3)
- インガソール・ランド(2)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 空研(2)
- KTC(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
「チャック能力(mm)」から絞り込む
10(1)
13(1)

低床リバーシブルアングルドリル 10mm
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアードリル 10mm(キーレス)
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5回転方向右回転のみ空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])400穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
マルチミニドリル 10mm
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷スポットはがしにも使える!用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])3000








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)