さらに商品を絞り込む
  • 不二空機(6)
  • ベッセル(3)
  • 瓜生製作(2)
  • エスコ
  • ハゼット(1)
  • 13(1)
  • 500(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

エアードリル :「5」の検索結果

関連キーワード
  • 5305
  • 6.5mm
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チャック能力(mm)から絞り込む
13(1)
13mm/  500rpm エアードリル エスコ13mm/ 500rpm エアードリルエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-32使用コンプレッサ5HP以上

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら