1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャック能力(mm)」から絞り込む
10(1)
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります