絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
電流(A)
  • 4.2
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(1)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 2.5(1)
  • 4.3(1)
  • 4.6(1)
  • 8(2)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ペンシル A3型 SK(新潟精機)

    電気ペンシル A3型

    SK(新潟精機)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌々日出荷
    通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
    用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
  • 電気ペンシル TRUSCO

    電気ペンシル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
    用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5奥行(mm)257消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー