絞り込み
電源(V)
- 2~30(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 14200
- 12000(4)
- 13000(6)
- 14000(5)
- 15000(13)
- 16000(2)
- 16500(4)
- 18000(8)
- 20000(29)
- 22000(2)
- 23000(2)
- 24000(2)
- 25000(5)
- 30000(11)
- 33000(3)
- 35000(13)
- 40000(20)
- 50000(9)
- 60000(3)
- 80000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(2)
「コレット径(Φmm)」から絞り込む

ミニエイト アングルユニットGS
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781本6日以内出荷先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
ミニエイト アングルユニット
リューター(日本精密機械工作)¥109,000~税込¥119,900~1本6日以内出荷先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー