絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業(9)
  • E-FORCE(永興電機)(7)
  • アルゴファイルジャパン(3)
  • NSK(ナカニシ)(1)
コレット径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(4)
  • 3.175(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 40000
  • 12000(4)
  • 13000(5)
  • 14000(5)
  • 14200(2)
  • 15000(13)
  • 16000(2)
  • 16500(4)
  • 18000(9)
  • 20000(28)
  • 22000(2)
  • 23000(2)
  • 24000(2)
  • 25000(4)
  • 30000(10)
  • 33000(3)
  • 35000(14)
  • 50000(9)
  • 60000(3)
  • 80000(3)
電源(V)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 230(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(5)
1.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータNSK(ナカニシ)
54,980税込60,478
1本
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
ロータリーエンジン(技工用エンジン) 永興電機工業ロータリーエンジン(技工用エンジン)永興電機工業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5コレットチャック寸法(Φmm)2.34
マキシマネオ スリムセット アルゴファイルジャパンマキシマネオ スリムセットアルゴファイルジャパン
66,980税込73,678
1セット
6日以内出荷
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
マキシマ80・スリムセット アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセットアルゴファイルジャパン
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6
エコグランデストロングハンドピース アルゴファイルジャパンエコグランデストロングハンドピースアルゴファイルジャパン
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷
低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3709軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)8.5
マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)永興電機工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)永興電機工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ(ロータリーエンジン)永興電機工業
76,980税込84,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(レバークランプ)永興電機工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナトラスコ品番114-5710全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)29.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)永興電機工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5708全長(mm)146.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー)永興電機工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
付属品スパナトラスコ品番114-5707全長(mm)86.2適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)26対応モータDMT40、DMT20
マイクログラインダ用モータ 永興電機工業マイクログラインダ用モータ永興電機工業
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品モータコード
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)E-FORCE(永興電機)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40 E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40E-FORCE(永興電機)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE レバークランプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE レバークランプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
自己冷却タイプ。自動機対応モデル。 プリント基板加工に最適です。 遠心力を利用して切粉を排除する トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途プリント基板の分割、加工付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメントE-FORCE(永興電機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCEE-FORCE(永興電機)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコードコード長さ(m)1.5

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー