絞り込み
コレット径(Φmm)
- 2.34
- 0.3~3.175(1)
- 0.5~3.2(3)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.35(21)
- 2.4(1)
- 3(32)
- 3.0(1)
- 3.175(4)
- 3.2(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 27.5(1)
- コレット径(Φmm)をもっと見る
電源(V)
- 100(7)
- 120(6)
- 230(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
- 20000(7)
- 30000(5)
- 33000(1)
- 35000(4)
- 40000(4)
- 45000(1)
- 50000(1)
コード長さ(m)
- 0.15(1)
- 1.5(3)
ブランド
- アルゴファイルジャパン(12)
- E-FORCE(永興電機)(11)
- 浦和工業(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 永興電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
0.5~3.2(3)
1(2)
2(2)
2.34
2.35(21)
3(32)
3.175(4)
3.2(4)
6(2)
27.5(1)
コレット径(Φmm)をもっと見る

速度調整式ペンシル型ルーター Bコング
ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーハンドピース(一体型)
浦和工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ロータリーハンディー
浦和工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から翌日出荷人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。仕様コレット2.34mm装着適合UC250C、UC500C全長(mm)144.5最大径(Φmm)27.5コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40
E-FORCE(永興電機)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
モバイルNハンドピース
アルゴファイルジャパン¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷スリムなデザインの軽量型ハンドピースです。トラスコ品番198-7050最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000回転数(min-1[r.p.m])最高20000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.0NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
モバイル2用Eタイプハンドピース
アルゴファイルジャパン¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷ヘッドとモーターが分離可能なハンドピースのセットです。トラスコ品番198-0710最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000回転数(min-1[r.p.m])最高30000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.0NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
モバイル2Pセット
アルゴファイルジャパン¥54,980税込¥60,4781セット翌日出荷携帯に便利なリチウムバッテリーを搭載したモバイル型のマイクロモーターです。トラスコ品番198-2267最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000回転数(min-1[r.p.m])最高30000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.0NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
モバイル2Nセット
アルゴファイルジャパン¥57,980税込¥63,7781セット翌日出荷スリムなハンドピースを搭載したモバイルマイクロモーターセットです。トラスコ品番198-8619最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000回転数(min-1[r.p.m])最高20000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.0NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
ミニモンターモバイル2Eセット
アルゴファイルジャパン¥66,980税込¥73,6781セット翌日出荷ヘッドとモーターが分離可能なハンドピースを搭載したモバイルマイクロモーターセットです。トラスコ品番198-7001最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000回転数(min-1[r.p.m])最高30000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.0NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
マキシマ80ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷ブラシレスモーターのスタンダードモデルです。(スリムタイプ)トラスコ品番198-5494最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000回転数(min-1[r.p.m])最高40000チャック径(Φmm)2.34最大トルク6.0NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)6
マキシマ80ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷ブラシモーターのスタンダードモデルです。(トルクタイプ)トラスコ品番198-3836最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000回転数(min-1[r.p.m])最高35000チャック径(Φmm)2.34最大トルク6.5NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)6.5
ディーファイルハンドピース
アルゴファイルジャパン¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。トラスコ品番198-0674最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000回転数(min-1[r.p.m])最高30000チャック径(Φmm)2.34最大トルク4.9NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)4.9
ディーファイルセット
アルゴファイルジャパン¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のブラシマイクロモーターセットです。トラスコ品番198-0770最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000回転数(min-1[r.p.m])最高30000チャック径(Φmm)2.34最大トルク4.9NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)4.9
スターP30ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。最高使用回転数(min-1[r.p.m])33000回転数(min-1[r.p.m])最高33000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.9NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3.9
エコグランデセット
アルゴファイルジャパン¥129,800税込¥142,7801セット翌日出荷低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスマイクロモーターセットです。トラスコ品番198-0719最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000回転数(min-1[r.p.m])最高50000チャック径(Φmm)2.34最大トルク7.6NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)7.6
ロータリーエンジン(技工用エンジン)
永興電機工業¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。コード長さ(m)1.5コレットチャック寸法(Φmm)2.34
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)
E-FORCE(永興電機)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)
E-FORCE(永興電機)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(20kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン20
E-FORCE(永興電機)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)73最大トルク(cN・m)5.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー