絞り込み
コレット径(Φmm)
- 3
- 0.3~3.175(1)
- 0.5~3.2(3)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.34(15)
- 2.35(18)
- 3.175(4)
- 3.2(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 27.5(1)
電源(V)
- 10.8(1)
- 12(4)
- 100(13)
- 120(6)
- 230(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
- 18000(4)
- 20000(8)
- 23000(1)
- 25000(1)
- 30000(1)
- 35000(1)
- 40000(4)
- 45000(1)
- 50000(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
電流(A)
- 1.2(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
1.5・1.8
保証期間
- 6か月(1)
6か月
ブランド
- E-FORCE(永興電機)(14)
- NSK(ナカニシ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 浦和工業(2)
E-FORCE(永興電機)・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・浦和工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
0.5~3.2(3)
1(2)
2(2)
2.34(15)
2.35(18)
3
3.175(4)
3.2(3)
6(2)
27.5(1)

速度調整式ペンシル型ルーター Bコング
ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター MM100(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
ミニルーターセット MM100
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット欠品中用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット(トランス付き)
PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ全長(mm)210消費電力(W)20モーターDCモーター寸法(Φmm×Lmm)33.5×210握り径(Φmm)33.5チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター(100V)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーハンドピース(一体型)
浦和工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット
PROXXON(プロクソン)¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
トルク イーマックスエボリューション標準セット
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801組当日出荷スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
ハイブリッドリューター LHB-12
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12変速あり
ミニルーターセットケース付き
PROXXON(プロクソン)¥18,980税込¥20,8781セット欠品中本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)230質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000握り径(Φmm)35定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40
E-FORCE(永興電機)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
エスパート500 コンパクトハンドピース
NSK(ナカニシ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)付属品スパナ(7×5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):1枚、L型スパナ(9):1枚消費電力(W)140最大回転数(min-1[r.p.m])50000回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000コレット径(Φmm)3.0(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・グラインダーIBS
PROXXON(プロクソン)¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)
E-FORCE(永興電機)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)
E-FORCE(永興電機)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(20kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン20
E-FORCE(永興電機)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)73最大トルク(cN・m)5.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
精密電動マイクログラインダ E-FORCE アングル90 アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。用途面取り、バリ取り、磨き、切断付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5適合(モータ)20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント
E-FORCE(永興電機)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
ミニコング U
ヤナセ(柳瀬)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー