絞り込み
コレット径(Φmm)
  • 3.2
  • 0.3~3.175(1)
  • 0.5~3.2(3)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.34(28)
  • 2.35(20)
  • 2.4(1)
  • 3(31)
  • 3.0(1)
  • 3.175(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 27.5(1)
電源(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
  • 23000(1)
  • 35000(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
保証期間
  • 6か月(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • WORX(1)
  • エスコ(1)
PROXXON(プロクソン)・WORX・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
0.5~3.2(3)
1(2)
2(2)
2.34(28)
2.35(20)
3(31)
3.175(4)
3.2
6(2)
27.5(1)
コレット径(Φmm)をもっと見る
  • ミニルーター(100V) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(100V)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18000rpm ペンシルグラインダー エスコ

    18000rpm ペンシルグラインダー

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1セット
    翌日出荷
    ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
    仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
  • MAKERX ホビールーター WORX

    MAKERX ホビールーター

    WORX
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
  • マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・グラインダーIBS

    PROXXON(プロクソン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    8日以内出荷
    コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
    用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー