3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
2.35(3)
3(3)
3.2(1)
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210 チャック径(Φmm)2.35/3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

おすすめ人気ランキング