「コレット径(Φmm)」から絞り込む
マイクロ・ディスクグラインダーLHWPROXXON(プロクソン)当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など砥石径(Φmm)ディスク:50バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)
マイクロ・ベルトサンダーBSPROXXON(プロクソン)当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工角度調整範囲0~70°バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)90無負荷ベルト周速(m/min)200~700(無段電子コントロール付き)RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約20(目安)
マイクロ・グラインダーIBSPROXXON(プロクソン)5日以内出荷から8日以内出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
マイクロ・グラインダーPROXXON(プロクソン)予約販売
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
用途切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし付属品コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ消費電力(W)50定格使用時間(分)15太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応