精密グラインダー :「研磨青棒」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
3.0(1)
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド
消費電力(W)35
長さL×直径(mm×Φmm)230×35
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ
質量(g)250(トランス含まず)
電流(A)1.5
電源(V)DC12
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)
電源トランス:AC100V→DC12V1.5A
定格使用時間5分
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。