7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
2.35(2)
3(1)
3.0(1)
[EA818EE-5・-6・-50A・-60A用]替カーボン。
1組(2個)
765 税込842
翌日出荷

本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs 全長(mm)157 材質(本体)ABS樹脂 消費電力(W)5.6 チャック(mm)2.35 定格使用時間(分)10 アズワン品番64-2271-52
1セット
7,310 税込8,041
当日出荷

仕様アーバー:3.2軸(13研磨リング付)×1 3.2軸(6.4研磨リング付)×1 シャンク軸径3.2mm:EZロック方式用(EA818E-139)×1 フェルトホイール用(EA818E-140)×1 ディスクサンドディスク:19(#180)×25、19(#220)×25、19(#240)×25 ブラシ軸付:9.5×10×1 4.8×1.01×1 6.4×6×1 カーボン19×2×1 サイズ(mm)超硬カッター:3.2×39.11×1 バフサイズ(Φmm)フェルトバフ:12.7×7×5、25.4×5×5 コンパウンドポリッシングコンパウンド:金属・プラスチック用×1 ホイール寸法(mm)カッティング:38×1×2 38.1×1.1×5 研磨研磨リング(13.0mm):#60×15 #120×15、(6.4mm):#60×15 #120×15
1セット
10,600 税込11,660
翌日出荷

付属品サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ,バフ等先端工具30種 エスコ品番EA818EE-5 全長(mm)188 周波数(Hz)50
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

セット内容シールド、アーバー(EA818E-139)、軸付砥石(EA818E-216)、軸付ブラシ(EA818E-111A)、EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A、EF-18A用
1セット
3,460 税込3,806
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm アズワン品番65-2229-30
1台
14,700 税込16,170
8日以内出荷