精密グラインダー :「安全用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)390 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 適正回転数(min-1)27000(無負荷)
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)410 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000 適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷