精密グラインダー :「ジルコニア 研磨」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。
クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。
高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。
研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。
作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。
先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。
ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。
別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。
本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に
トラスコ品番159-7508
セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本
全長(mm)353
適合ベルト幅(mm)10
定格消費電力(W)180
ベルト速度(m/min)830
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)10×330
定格電流(V)1.9A
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。