精密グラインダー :「ミニルーター 研磨」の検索結果
前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。
付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシ
トラスコ品番162-0399
適合機種LEC-900
全長(mm)201.8
入力電圧(V)3.5~30
振幅(mm)1
外径(mm)31.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。