「コレット径(Φmm)」から絞り込む
0.5~3.2(3)
0.8(4)
1.6(5)
2.34(23)
2.35
2.4(5)
3(38)
3.0(3)
3.175(4)
3.2(11)
コレット径(Φmm)をもっと見る
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし
付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド
消費電力(W)50
定格使用時間15分
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。
絶縁構造、無段変速
無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
アズワン品番65-2228-95
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
アズワン品番65-2229-30
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
アズワン品番65-2229-31
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
仕様●仕様:本体のみ●消費電力:50W●電源:100V(50/60Hz)●コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm●回転数:5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●重量:500g●全長:230mm●付属品:コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ
アズワン品番65-2229-33
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
アズワン品番65-2229-29
1台
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ
寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)
消費電力(W)35
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)20
寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)2.35/3.0
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ
消費電力(W)15
チャック径(Φmm)2.35
定格使用時間(分)15
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
質量(g)260
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)35
回転数(min-1[r.p.m])8000~18000
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35/3.0mm用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ
消費電力(W)20
寸法(Φmm×Lmm)33.5×210
チャック径(Φmm)2.35/3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ
消費電力(W)15
チャック径(Φmm)2.35
定格使用時間(分)15
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)250
消費電力(W)50
チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。
付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
色グリーン
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)15
回転数(min-1[r.p.m])7000~16500
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35mm専用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
ビット交換で、穴あけ、バリ取り、
切削加工、サビ落としにも
最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
スピードコントロール機能付。
回転数は無段階に調整できます。
1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。
別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属
トラスコ品番768-0929
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100
グリップ径(Φmm)18(最小部)
定格時間(分)15
標準ビットK-109-10
チャック径(Φmm)2.35
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ
質量(g)250(トランス含まず)
電流(A)1.5
電源(V)DC12
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)
電源トランス:AC100V→DC12V1.5A
定格使用時間5分
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール
小型で高出力、ブラシレスモーター搭載
コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応
ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に
グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に
付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1
質量(g)約145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000
入力電圧(V)DC18(最大20)
チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。