絞り込み
ブランド
  • マキタ(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • 富士製砥(高速電機)(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 180(5)
電源(V)
  • 100/200(1)
  • 100(10)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 6600(4)
  • 8000(1)
  • 9000(2)
  • 10000(1)
  • 10500(3)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(8)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 22(7)
15・16・22
コード長さ(m)
  • 2.5(10)
2.5
電流(A)
  • 15
  • 1.2(2)
  • 2.2(3)
  • 3.8(3)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 5.3(2)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 7(5)
  • 7.1(2)
  • 7.3(2)
  • 7.4(15)
  • 7.5(5)
  • 7.6(14)
  • 7.8(3)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 11(7)
  • 12(6)
厚さ(mm)
  • 6(8)
6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(3)
150(3)
180(5)
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
電子ディスクグラインダー マキタ電子ディスクグラインダーマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電子制御で安定作業&パワフル研削! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)390消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号253
電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
予約販売
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)66カーボンブラシ呼び番号318
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップトラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電子制御で「過負荷保護機能付」&衝撃緩和システムでスムーズ作業!
カーボンブラシ呼び番号318
125ミリ電子ディスクグラインダ マキタ125ミリ電子ディスクグラインダマキタ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ長さ(mm)349幅(mm)140質量(kg)2.7高さ(mm)129電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430最大出力(W)1800コード長さ(m)2.5砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(3~6)砥石寸法(Φmm)穴径22回転数(min-1[回/分])2800~10500
電気二重絶縁ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気二重絶縁ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
手にフィットするモータハウジング。
仕様機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号318

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー