19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
50(2)
75(2)
76(2)
100(100)
105(1)
125(36)
150(8)
180
その他(2)
外径(Φmm)をもっと見る
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
消費電力(W)1140 仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル トラスコ品番378-0074 電圧(V)単相100 最大出力(W)1650 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル トラスコ品番818-7819 全長(mm)469 消費電力(W)1430 最大出力(W)2700 スイッチ形状トリガスイッチ モーター単相直巻整流子モーター 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 グリップ部(mm)41×45 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12 カーボンブラシ番号(下二桁)93
1台
33,980 税込37,378
欠品中

ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60 モーターACブラシレスモーター
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ トラスコ品番422-7662 全長(mm)453 消費電力(W)1430 最大出力(W)2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号210
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル 電圧(V)単相200 消費電力(W)1430 モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
1台
29,980 税込32,978
欠品中

富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
電流(A)3.8 消費電力(W)950 回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200 コード長さ(m)5
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18V X 2本 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径)22
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚スパナ×1個サイドハンドル×1個 電圧(V)単相200 消費電力(W)1140 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)6 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダ
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6 質量(g)3400 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])7550 長さ(cm)43.8 定格電流(A)11.0 カーボンブラシ呼び番号CB1004 外径(mm)180 穴径(mm)22
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属
用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事 付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004) トラスコ品番689-9982 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 最大出力(W)1100 コード長さ(m)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550 本体寸法(mm)438 定格電流(A)11 砥石径(Φmm)180 ねじサイズM16×2.0×14
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
消費電力(W)950 回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200 コード長さ(m)5 砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
1台
97,980 税込107,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GR-180AZ-SET 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン安全グラインダ180標準セット
RoHS
センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル 全長(mm)328 質量(kg)2.6 消費電力(W)2000 定格電圧(V)三相200 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)7(30分) 砥石寸法(mm)180×8×22 電源周波数(Hz)50/60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.8MB) ご購入特典(0.67MB)
1セット
1,198,000 税込1,317,800
42日以内出荷

伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ トラスコ品番554-8351 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 最大出力(W)1650 コード長さ(m)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 定格電流(A)12 砥石径(Φmm)180 砥石寸法(Φmm)外径180
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5 付属品砥石・スパナ・専用ハンドル 消費電力(W)1300 スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ) コードVCT0.75×2芯 2.5m
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし 付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット 電圧(V)100 消費電力(W)1400 カーボンブラシ呼び番号1607014171 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22 振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1200 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
安全な二重絶縁構造です。12.5Aの優れた研削力を発揮します。
付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドル トラスコ品番408-4616 消費電力(W)1200
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:HFI-130B 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)2740 適合インバータ電源HFI-130B 電源容量算定基準(kVA)3.7 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削』には他にこんなカテゴリがあります