「外径(Φmm) 」から絞り込む
最大回転数(min-1 [r.p.m]): 6000すべて解除
電子ディスクグラインダ マキタ 当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様 二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ トラスコ品番 422-7662 全長(mm) 453 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 22 絶縁種別 二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 胴径(Φmm) 80 カーボンブラシ呼び番号 210
180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 3日以内出荷
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様 ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ 点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリー リチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18V X 2本 作業量(目安) コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径) 22
6000回転アングルグラインダ TACT(タクト) 4日以内出荷
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様 砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付 寸法(mm) Φ55×209 消費電力(W) 210
電気丸ノコ WIZ'A 税込 ¥ 10,888 ¥ 9,898 バスケットへ
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ