5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
58(5)
75(5)
GR-M58(75)RS2 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン 動画あり
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 関連資料製品カタログ(3.52MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

GR-M58(75)RS2MSB58 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セット ニューレジストン 動画あり
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】。ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 粒度砥石:#36 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 外径(Φmm)砥石:58 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
32,980 税込36,278
8日以内出荷

GR-M58(75)RS2MSB75 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セット ニューレジストン 動画あり
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】。ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 75×5×9.53 #36 20枚 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 粒度砥石:#36 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 外径(Φmm)砥石:75 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
32,980 税込36,278
8日以内出荷

GR-M58(75)RS2MBC75 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セット ニューレジストン 動画あり
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】。三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)。オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 75mm 20枚 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 粒度砥石:#36 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 外径(Φmm)砥石:75 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
32,980 税込36,278
8日以内出荷

GR-M58(75)RS2MBC58 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セット ニューレジストン 動画あり
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】。本体質量1kgでより扱いやすい。スリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】。三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)。オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 58mm 20枚 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 粒度砥石:#36 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 外径(Φmm)砥石:58 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.52MB)
1セット
32,980 税込36,278
8日以内出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります