9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
125(1)
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)268×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
21,400 税込23,540
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)258×56×60(H) 質量(kg)1.6(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
19,400 税込21,340
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)270×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 スイッチスライド式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
20,300 税込22,330
翌日出荷

セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業 仕様セット 材質ジルコニアアルミナ 粒度#40・#60・#36 被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源AC100V・720W・7.4A 最大出力(W)930 直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)1.6 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15 本体サイズ(mm)280×60×60(H) スピンドル径M10×1.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
23,000 税込25,300
3日以内出荷

セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット 質量(kg)1.8 質量(g)1040 回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 電源100V・1050W・12A コード長さ(m)2心・2.5 モーターブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 最大出力1600W スピンドル径M10×1.5 サイズ(mm)309×56×60(H) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

セット内容:ガーデン用品用アタッチメント、芝刈り機用アタッチメント、チェーンソー用アタッチメント、砥石(4.0×20mm、4.8×25mm、5.6×25mm、9.5×12mm)。チェンソーや芝刈り機等、ガーデン用品の磨き作業にご使用下さい。
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断 仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m アズワン品番65-2221-71
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります