ディスクグラインダー :「回転」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(16)
125(8)
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。
トラスコ品番336-9021
寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83
電圧(V)100
消費電力(W)210
握り径(Φmm)57
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
最大出力980Wのハイパワー
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
付属品カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)730
最大出力(W)980
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)52
保証期間1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。
付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)600
絶縁方式二重絶縁
握り径(Φmm)56
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
最大出力1,100Wのハイパワー
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防じんフィルタ
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
付属品カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)850
最大出力(W)1100
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)52
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。
仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可
付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ
トラスコ品番491-7413
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)690
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
砥石寸法(mm)厚さ4
握り径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号608RM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。防じん性に優れたラビリンス構造。二重絶縁
付属品カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)730
最大出力(W)980
握り径(Φmm)52
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハイパワーモデル
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ
長さ(mm)263
幅(mm)117
質量(kg)1.6
高さ(mm)88
電源(V)100
電圧(V)100
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)56
保証期間1年
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)386
タイプスライドスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース
長さ(mm)386
タイプスライドスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)386
タイプパドルスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
重負荷作業にハイパワー1,200W
高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。
メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド
ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。
余裕の作業量
18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。
作業に合わせて回転数を調節
回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。
充実した安心安全機能を装備
キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。
優れた防じん、防水性能
粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。
しっかり握れる細握り
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース
長さ(mm)386
タイプパドルスイッチ
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)
バッテリー電圧(V)DC36/DC18
充電器形名UBC1804L
電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断
電圧(V)100
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の
防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
寸法(mm)287×117×88
電圧(V)100
消費電力(W)730
最大出力(W)980
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)52
保証期間1年
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の
防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
電圧(V)100
消費電力(W)730
最大出力(W)980
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)52
保証期間1年
最大出力1100Wのハイパワーモデル。狭いところでも入り込めるスリムギヤヘッド。直径56mmの細握りグリップ。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ。軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ。防じん性に優れたラビリンス構造。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)790
最大出力(W)1100
握り径(Φmm)56
砥石取付穴径(Φmm)22
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ブレーキ付
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)850
最大出力(W)980
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)52
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
最大出力1260W
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.8
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])11000
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.1
消費電力(W)790
回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
重研削に最大出力1,260W
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)850
最大出力(W)1260
砥石寸法(Φmm)穴径22
握り径(Φmm)56
保証期間1年
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。