ディスクグラインダー :「ブレーキ ディスク 研磨」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ
トラスコ品番257-9577
電源(V)100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。