ディスクグラインダー :「研削盤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(1)
180(1)
Φ100(1)
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。 付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ トラスコ品番689-6192 電源(V)AC100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 本体寸法(mm)288 定格電流(A)7.6 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(Φmm)外径100 胴径(Φmm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじサイズM10×1.5×10
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ トラスコ品番554-8351 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 最大出力(W)1650 コード長さ(m)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 定格電流(A)12 砥石径(Φmm)180 砥石寸法(Φmm)外径180
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。 付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ トラスコ品番257-9577 電源(V)100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 定格電流(A)7.6 砥石径(Φmm)125 砥石寸法(Φmm)外径125
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業 付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ トラスコ品番689-6191 電源(V)AC100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 本体寸法(mm)288 定格電流(A)7.6 砥石サイズ(mm)Φ100 胴径(Φmm)56 ねじサイズM10×1.5×10
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
トラスコ品番215-7264 セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ 電圧(V)AC200 消費電力(W)810 アズワン品番64-8608-84
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります