商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
76(2)
100(5)
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属の研削
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
砥石径(Φmm)76
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トラスコ品番377-9939
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)930
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業
付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)670
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トラスコ品番377-9947
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)930
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)60
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9
アズワン品番64-8548-48
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適
付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ
色バイオレットブルー
電圧(V)単相100
消費電力(W)560
最大出力(W)590
全負荷電流(A)5.9
砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。