5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
180(1)
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。 寸法(mm)265×116×102 質量(g)1800 電流(A)6.3 電源(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])500~11000 コード長さ(m)2.2 定格電流(A)6.3 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)外径100 定格時間(分)20 スピンドル径M10 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。 付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ 材質ABS・スチール 寸法(mm)30×120×110 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.3 電圧(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)2 絶縁種別回二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間20分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1200 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)600 絶縁方式二重絶縁 握り径(Φmm)56
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。 仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可 付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ トラスコ品番491-7413 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)690 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 砥石寸法(mm)厚さ4 握り径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号608RM
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります