商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(12)
125(3)
広範囲作業の125mm細径グラインダ。
握り径Φ56の細径タイプ。
高性能モータ搭載。
125mmで研削作業に最適。
サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
最高使用周速度(m/s)72
アズワン品番64-8608-85
シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に
仕様二重絶縁、集塵機接続可能
付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)800
砥石寸法(mm)100
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業
付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ
消費電力(W)735
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
適合機種(カーボンブラシ)KD-10
厚さ(mm)6(4)
質量(kg)1.6
穴径(Φmm)15
電流(A)7.6
電源(V)100
消費電力(W)740
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
砥石径(Φmm)100
コード耐震型0.75×2C VCT
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
余裕の7.6A。
耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
全長(mm)288
電圧(V)単相100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
芯数3
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
握り径(Φmm)56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。
付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番689-6192
電源(V)AC100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
本体寸法(mm)288
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
胴径(Φmm)56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじサイズM10×1.5×10
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。)
耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい)
最大出力960W
握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56)
カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業
付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)
消費電力(W)740
砥石寸法(mm)100×6(4)×15
関連資料(0.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター
厚さ(mm)6
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電圧(V)100
消費電力(W)735
回転数(min-1[r.p.m])5000~9500
コード長さ(m)2.7
外径(Φmm)100
定格電流(A)7.6
握り径(Φmm)58
シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6
質量(g)1600
電源(V)単相100
消費電力(W)735
回転数(min-1[r.p.m])12000
長さ(cm)28.8
定格電流(A)7.6
カーボンブラシ呼び番号CB1102
外径(mm)100
穴径(mm)15
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6
質量(g)1500
電源(V)単相100
消費電力(W)735
回転数(min-1[r.p.m])12000
長さ(cm)28.8
定格電流(A)7.6
カーボンブラシ呼び番号CB1102
外径(mm)100
穴径(mm)15
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6
質量(g)1600
長さ(cm)28.8
定格電流(A)7.6
カーボンブラシ呼び番号CB1102
外径(mm)100
穴径(mm)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ
トラスコ品番257-9577
電源(V)100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業
付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番689-6191
電源(V)AC100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
本体寸法(mm)288
定格電流(A)7.6
砥石サイズ(mm)Φ100
胴径(Φmm)56
ねじサイズM10×1.5×10
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高性能モータ搭載。
コード長3.5m。
より広い作業範囲が可能。
サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
最高使用周速度(m/s)72
シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。