7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(5)
鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。
電圧(V)AC100 定格消費電力(W)600 砥石寸法(mm)外径100×穴径15×厚さ6 回転速度(min-1[r.p.m])12000 定格時間(分)30 取扱説明書(1.36MB)
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)600 最大出力(W)730 全負荷電流(A)6.2 振動数(min-1)0~20800 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 アズワン品番65-0295-10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂 寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P 質量(kg)約1.6(本体のみ) ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)約1.8 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)20
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
用途木材や金属の研削、研磨に 材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金 電源定格:AC100 本体質量(g)1800 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz) 定格時間(分)30 取扱説明書(1.7MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

スリムボディで作業性抜群 シャフトロック機構で砥石の交換が簡単 ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません 安全な二重絶縁構造
仕様二重絶縁構造 付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)550 定格時間(分)30
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

電圧(V)AC100 消費電力(W)150 電源(AC V)100 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×7×15
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります