ディスクグラインダー :「錆落とし ディスク」の検索結果
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
適合機種(カーボンブラシ)KD-10
厚さ(mm)6(4)
質量(kg)1.6
穴径(Φmm)15
電流(A)7.6
電源(V)100
消費電力(W)740
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
砥石径(Φmm)100
コード耐震型0.75×2C VCT
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。)
耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい)
最大出力960W
握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56)
カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業
付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)
消費電力(W)740
砥石寸法(mm)100×6(4)×15
関連資料(0.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。