絞り込み
外径(Φmm)
- 38(1)
- 100(1)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 16(1)
- 22(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(3)
厚さ(mm)
- 6(1)
- 25(1)
電源(V)
- 240/250(3)
- 200(3)
電流(A)
- 2.4
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 4.8(2)
- 5.7(1)
- 6(1)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 14.5(2)
コード長さ(m)
- 5(3)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8900(1)
- 9000(1)
- 15000(1)
8900・9000・15000
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(3)
高速電機(富士製砥)
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
100(1)
125(1)

高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷コレットチャック式質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷軽量型。両方向。スピンドルロック質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー