絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(1)
穴径(Φmm)
  • 22(1)
消費電力(W)
  • 1500~2000未満(1)
厚さ(mm)
  • 6(1)
電流(A)
  • 6
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 4.8(2)
  • 5.7(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
0.2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7540(1)
7540
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
高速電機(富士製砥)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー