絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
穴径(Φmm)
- 22.23(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
厚さ(mm)
- 6(1)
電源(V)
- 200(1)
電流(A)
- 7
- 2.4(3)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 4.8(2)
- 5.7(1)
- 6(1)
- 6.5(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 14.5(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4800(1)
- 8000(1)
4800・8000
ブランド
- 日本電産テクノモータ(1)
日本電産テクノモータ
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)

高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー