絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(1)
穴径(Φmm)
  • 22.23(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
厚さ(mm)
  • 6(1)
電源(V)
  • 200(1)
電流(A)
  • 10(1)
10
コード長さ(m)
  • 0.3
  • 0.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 5(8)
  • 10(1)
  • 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(1)
  • 12000(1)
4800・12000
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(1)
日本電産テクノモータ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
  • 高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)

    日本電産テクノモータ
    1台
    取扱停止中
    強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837質量(kg)4.0タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10電源(V)3相交流200消費電力(W)315回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー