絞り込み
外径(Φmm)
- 180(4)
穴径(Φmm)
- 22(1)
- 22.23(4)
- 23(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 2000以上(1)
厚さ(mm)
- 6(4)
電源(V)
- 200(4)
電流(A)
- 5.7(2)
- 7(1)
- 10(1)
5.7・7・10
コード長さ(m)
- 2.5
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 2.4(1)
- 5(8)
- 10(1)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4800(4)
- 8000(4)
4800・8000
ブランド
- 日本電産テクノモータ(4)
日本電産テクノモータ
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(4)

高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm
日本電産テクノモータ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付
日本電産テクノモータ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272質量(kg)3.6種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ
日本電産テクノモータ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631質量(kg)4(電源コードを除く)種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10.0電源(V)3相交流200消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22、23動作電圧(V)三相200
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー